{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6,5×0,75 | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,3 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,8 mm | |
Gevind-⌀ | 6,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Master Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 19,5 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132905 6,5X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197984203 | |
Producentnummer | 132905 6,5X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 6HX 6,5X0,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
315,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
381,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
120,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindstørrelse | M6,5×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Gevinddybde | 19,5 | 16,25 | 16,25 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |