{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M22×1,5 | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 20,5 mm | |
Gevind-⌀ | 22 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Master Tap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 66 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132905 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197901057 | |
Producentnummer | 132905 22X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 6HX 22X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.184,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
927,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.300,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
820,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 3 | 4 | 4 |
Gevindtype | MF | MF | MF | MF |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaftfirkant □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Skaft-⌀ Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |