{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M30×1,5 | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 22 mm | |
Skaftfirkant □ | 18 mm | |
Kernehul-⌀ | 28,5 mm | |
Gevind-⌀ | 30 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Master Tap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 90 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132905 30X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197901088 | |
Producentnummer | 132905 30X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 6HX 30X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4067,65 DKK
1.184,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.618,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.033,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | B | B | B | B |
Farvering | grøn | rød | blå | grøn | rød |
Gevind-⌀ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kernehul-⌀ | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Skaft-⌀ Ds | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |