GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 6HX 16X1,5

Art.-nr.: 132905 16X1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstørrelse M16×1,5
    Belægning AlTiX
    Gevindtype MF
    Flankevinkel 60 grader
    Skæremateriale HSS E PM
    Norm DIN 374
    Gevindstandard DIN 13
    Toleranceklasse ISO 2X 6HX
    Skærfasform B
    Skaft Cylinderskaft med h9
    Indvendig køling nej
    Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
    Skæreretning højre
    Gevindstigning 1,5 mm
    Samlet længde L 100 mm
    Skaft-⌀ Ds 12 mm
    Skaftfirkant □ 9 mm
    Kernehul-⌀ 14,5 mm
    Gevind-⌀ 16 mm
    Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
    Antal spånnoter 4
    Farvering grøn
    Serie Master Tap
    Antal skær Z 4
    Gevinddybde 48 mm
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 132905 16X1,5
    EAN/GTIN 4045197901026
    Producentnummer 132905 16X1,5

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    30
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    30
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG (G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    GARANT Master Tap Universel snittapper, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
    • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
    • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
    • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Master Tap" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven