{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,25 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,8 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132925 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4062406374037 | |
Producentnummer | 132925 12X1,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
243,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
358,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
441,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
481,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
478,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Farvering | grøn | blå | grøn | blå | rød |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |