{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M26×1,5 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 24,5 mm | |
Gevind-⌀ | 26 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 78 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132925 26X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374112 | |
Producentnummer | 132925 26X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H 26X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
1276,61 DKK
861,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.504,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.661,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Samlet længde L | 140 | 140 | 140 |
Gevindtype | MF | MF | MF |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |