{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,2 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131935 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197532367 | |
Producentnummer | 131935 M12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper HSS-E-PM M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
819,49 DKK
528,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
297,10 DKK
113,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
801 styk på lager
205,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 4 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | M | M | M |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Gevinddybde | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |