{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 5 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 18 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131935 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197532336 | |
Producentnummer | 131935 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper HSS-E-PM M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
494,67 DKK
295,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
79,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.147 styk på lager
97,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Gevindtype | M | M | M |
Gevindstørrelse | M6 | M6 | M6 |
Gevindstigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Kernehul-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Gevinddybde | 18 mm | 18 mm | 18 mm |