{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 17,5 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 60 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131935 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197532398 | |
Producentnummer | 131935 M20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper HSS-E-PM M20
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1504,88 DKK
894,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
553,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 4 |
Samlet længde L | 140 mm | 140 mm |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 2,5 mm | 2,5 mm |
Kernehul-⌀ | 17,5 mm | 17,5 mm |
Gevinddybde | 60 mm | 60 mm |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |