{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M14 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 12 mm | |
Gevind-⌀ | 14 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 42 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131935 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197532374 | |
Producentnummer | 131935 M14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper HSS-E-PM M14
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
908,89 DKK
473,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
293,30 €
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | rød | verde |
Gevindtype | M | M |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | nej | nu |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Skaftfirkant □ | 9 mm | 9 mm |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E |