{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,8 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131935 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197532343 | |
Producentnummer | 131935 M8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper HSS-E-PM M8
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
545,33 DKK
323,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
321 styk på lager
188,48 DKK
81,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.817 styk på lager
137,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Kernehul-⌀ | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |