{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,2 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132680 M12 | |
EAN/GTIN | 4062406373887 | |
Producentnummer | 132680 M12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.071 styk på lager
196,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
654 styk på lager
313,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 |
Gevindstørrelse | M12 | M12 |
Gevindstigning | 1,75 | 1,75 |
Indvendig køling | nej | nej |
Norm | DIN 376 | DIN 376 |
Skaftfirkant □ | 7 | 7 |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |