{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132680 M5 | |
EAN/GTIN | 4062406373849 | |
Producentnummer | 132680 M5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.315 styk på lager
91,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager
316,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.133 styk på lager
181,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | B | B |
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Farvering | grøn | rød | grøn |
Gevind-⌀ | 5 | 5 | 5 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |