{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,3 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132680 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406373832 | |
Producentnummer | 132680 M4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.789 styk på lager
87,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
338,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
903 styk på lager
173,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevind-⌀ | 4 | 4 | 4 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |