{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 9 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132680 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406373825 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E M3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
996 styk på lager
86,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
778 styk på lager
167,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Skaftfirkant □ | 2,7 | 2,7 |
Skæreretning | højre | højre |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gevinddybde | 9 | 9 |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 |