{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,2 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132705 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197649027 | |
Producentnummer | 132705 M12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
297,10 DKK
113,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
500 styk på lager
319,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.125 styk på lager
150,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
772 styk på lager
205,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 4 | 3 | 4 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Samlet længde L | 110 | 110 | 110 | 110 |
Gevindstørrelse | M12 | M12 | M12 | M12 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaftfirkant □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Gevinddybde | 36 | 36 | 36 | 36 |