{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132705 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197648983 | |
Producentnummer | 132705 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E M5
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
141,32 DKK
86,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.061 styk på lager
184,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.023 styk på lager
85,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.088 styk på lager
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 2 | 3 | 2 | 3 |
Belægning | TiN | vaporiseret | vaporiseret | TiN |
Samlet længde L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kernehul-⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Skaftfirkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |