{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132645 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197648884 | |
Producentnummer | 132645 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E, vaporiseret, M: M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.802 styk på lager
85,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.238 styk på lager
125,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.181 styk på lager
125,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
883 styk på lager
184,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | B | B | B |
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |