Spånbrydertapper til gennemgangshul M3-12

Art.-nr.: 146445 M3-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til metrisk gevind Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindtype M
    Flankevinkel 60 grader
    Norm DIN 371; DIN 376
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 146445 M3-12
    EAN/GTIN 4045197959751
    Producentnummer 146445 M3-12

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    30
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    30
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG (G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.
    Sammensat af spånbrydertapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

    Indhold:

    1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 132645

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven