{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 5 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 18 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132645 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197648891 | |
Producentnummer | 132645 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper HSS-E M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.470 styk på lager
83,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.124 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.699 styk på lager
93,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindtype | M | M | M |
Gevindstigning | 1 | 1 | 1 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |