Spånbrydertapper form B M6

Art.-nr.: GG1645 M6
Sæt pris 10 styk (DKK 50,06 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
395 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstørrelse M6
    Belægning vaporiseret
    Gevindtype M
    Flankevinkel 60 grader
    Skæremateriale HSS E
    Norm DIN 371
    Gevindstandard DIN 13
    Toleranceklasse ISO 2 6H
    Skærfasform B
    Skaft Cylinderskaft med h9
    Indvendig køling nej
    Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
    Skæreretning Højre
    Gevindstigning 1 mm
    Samlet længde L 80 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Skaftfirkant □ 4,9 mm
    Kernehul-⌀ 5 mm
    Gevind-⌀ 6 mm
    Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
    Antal spånnoter 3
    Farvering grøn
    Antal skær Z 3
    Gevinddybde 18 mm
    Indhold 10
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG1645 M6
    EAN/GTIN 4045197734891
    Producentnummer GG1645 M6

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    11
    Stål < 500 N/mm²
    P
    12
    Stål < 750 N/mm²
    P
    8
    Stål < 900 N/mm²
    P
    7
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Olie
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med skæreansnit.
    Føringsdel med smørenoter,
    men uden spånnoter.
    Som nr. 132645.
    Toleranceklasse: ISO 2 6H

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven