{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,8 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132645 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197648914 | |
Producentnummer | 132645 M8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper HSS-E M8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.664 styk på lager
98,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.244 styk på lager
211,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.047 styk på lager
131,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Belægning | vaporiseret | vaporiseret | TiN |
Farvering | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 90 | 90 | 90 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |