{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,3 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132645 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197648877 | |
Producentnummer | 132645 M4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper HSS-E M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.675 styk på lager
83,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.052 styk på lager
121,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | vaporiseret | vaporiseret |
Farvering | grøn | gul |
Flankevinkel | 60 | 60 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaftfirkant □ | 3,4 | 3,4 |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |