{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 6,8 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 16 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130170 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197065803 | |
Producentnummer | 130170 M8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapper enkeltvis Mellemtap M8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
527 styk på lager
91,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.629 styk på lager
267,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
91,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Gevindstigning | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Gevinddybde | 16 | 16 | 16 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul |