{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 17,5 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 40 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130170 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197065865 | |
Producentnummer | 130170 M20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapper enkeltvis Mellemtap M20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
360,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager
1.065,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
360,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
719,66 DKK
339,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Gevind-⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Gevindstørrelse | M20 | M20 | M20 | M20 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |