{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 20 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130170 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197065810 | |
Producentnummer | 130170 M10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapper enkeltvis Mellemtap M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
504 styk på lager
118,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.991 styk på lager
338,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
118,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
232,44 DKK
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | D | A ;D ;C | A | A ;D ;C |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | Håndsnittap | Håndsnittap | Håndsnittap |
Gevind-⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gevindtype | M | M | M | M |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Skaftfirkant □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Skaft-⌀ Ds | 7 | 7 | 7 | 7 |