{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M18 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skaftfirkant □ | 11 mm | |
Kernehul-⌀ | 15,5 mm | |
Gevind-⌀ | 18 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130170 M18 | |
EAN/GTIN | 4045197065858 | |
Producentnummer | 130170 M18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Håndsnittapper enkeltvis Mellemtap, ubelagt, M: M18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
303,96 DKK
134,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
879,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
303,96 DKK
172,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
540,86 DKK
116,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
546,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | Håndsnittap | Håndsnittap | Håndsnittap | Håndsnittapper |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Skaftfirkant □ | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Gevinddybde | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |