Håndsnittapper enkeltvis Mellemtap M30

Art.-nr.: 130170 M30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M30
Belægning ubelagt
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm DIN 352
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform D
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 3,5 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 22 mm
Skaftfirkant □ 18 mm
Kernehul-⌀ 26,5 mm
Gevind-⌀ 30 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 60 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130170 M30
EAN/GTIN 4045197065902
Producentnummer 130170 M30

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven