{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M14 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 12 mm | |
Gevind-⌀ | 14 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 28 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130170 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197065834 | |
Producentnummer | 130170 M14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndsnittapper enkeltvis Mellemtap M14
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
185,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
291 styk på lager
537,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
185,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
315,88 DKK
139,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Samlet længde L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gevind-⌀ | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevinddybde | 28 | 28 | 28 | 28 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |