Håndsnittapper enkeltvis Mellemtap M5

Art.-nr.: 130170 M5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
475 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M5
Belægning ubelagt
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm DIN 352
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform D
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,8 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 4,2 mm
Gevind-⌀ 5 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 10 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130170 M5
EAN/GTIN 4045197065780

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Håndsnittapper enkeltvis Mellemtap M5

Håndsnittapper enkeltvis Mellemtap M5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
475 styk på lager
70,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.161 styk på lager
197,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
588 styk på lager
70,03  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt
Flankevinkel 60 60 60
Gevind-⌀ 5 5 5
Gevindstigning 0,8 0,8 0,8
Indvendig køling nej nej nej
Skaftfirkant □ 4,9 4,9 4,9
Skæreretning højre højre højre
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven