{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 5,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 69,45 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 78 mm | |
Samlet længde L | 116 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123309 5,7 | |
EAN/GTIN | 4062406091958 | |
Producentnummer | 123309 5,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 5,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.023,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
26,83 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
33,27 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
44,02 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
103,01 €
plus moms
plus fragt
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 116 | 66 | 66 | 82 | 95 |
Arrosage interne | Ja, med 25 bar | non | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bar |
Queue | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HE avec h6 |
Angle de pointe | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 69,45 | 19,5 | 19,5 | 35,5 | 48,45 |
Type de produit | Spiralbor | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |