{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 207 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 234 mm | |
Samlet længde L | 285 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123309 18 | |
EAN/GTIN | 4062406092184 | |
Producentnummer | 123309 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.281,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
1.034,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
1.640,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.324,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.656,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 285 | 123 | 143 | 123 | 222 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Spånnotlængde Lc | 234 | 73 | 93 | 73 | 171 |
Skaft-⌀ Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |