{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 17,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 207,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 234 mm | |
Samlet længde L | 285 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123309 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197963741 | |
Producentnummer | 123309 17,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 17,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.281,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.034,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
1.640,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.324,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.656,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 12×D | 4×D | 6×D | 4×D | 8×D |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 207,8 | 46,8 | 66,8 | 46,8 | 144,8 |