{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 140,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 156 mm | |
Samlet længde L | 204 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123309 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197963642 | |
Producentnummer | 123309 10,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 10,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.227,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager
623,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
559,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
1.557,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 204 | 118 | 102 | 162 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 6537 | DIN 6537 K | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Spidsvinkel | 135 | 140 | 140 | 135 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 140,3 | 55,3 | 39,3 | 98,3 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |