{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 4,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 57,55 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 64 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123309 4,3 | |
EAN/GTIN | 4062406091842 | |
Producentnummer | 123309 4,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 4,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.023,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
474 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 12×D | 4×D | 6×D | 8×D |
Spidsvinkel | 135 | 140 | 140 | 135 |
Spånnotlængde Lc | 64 | 24 | 36 | 43 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |