{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 8,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 107,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 120 mm | |
Samlet længde L | 162 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123225 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197845313 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 8,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.406,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.524,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 120 | 120 |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 107,7 | 107,7 |
Serie | Master Steel | Pro Steel |