{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 3,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 49,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 54 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123225 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197844828 | |
Producentnummer | 123225 3,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 3,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.478,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
971,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 3,3 | 3,3 |
Spidsvinkel | 135 | 135 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 |