{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-område | 6,06 mm - 8,05 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 146 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123225 6,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406080419 | |
Producentnummer | 123225 6,06-X |