{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 17 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 208,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 234 mm | |
Samlet længde L | 285 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,29 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123225 17 | |
EAN/GTIN | 4045197845894 | |
Producentnummer | 123225 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
7.151,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
804,58 €
222,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
940,80 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
586,07 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
586,07 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
586,07 €
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Farvering | grøn | sárga | zöld | zöld | zöld | zöld |
Samlet længde L | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Standard | Fabriksstandard | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |