{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 15,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 184,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 208 mm | |
Samlet længde L | 260 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123225 15,8 | |
EAN/GTIN | 4045197845849 | |
Producentnummer | 123225 15,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 15,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
5.617,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.562,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Farvering | grøn | grøn |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 16 |