{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 5,9 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 69,2 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 78 mm | |
Lunghezza complessiva L | 116 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,125 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Artikelnummer | 123225 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197845085 | |
Producentnummer | 123225 5,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA 5,9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
206,44 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
141,23 €
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | sì | sì |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | verde | verde |
⌀ Nominale DC | 5,9 | 5,9 |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 69,2 | 69,3 |