{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-område | 18,01 mm - 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 190 mm | |
Samlet længde L | 243 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123104 18,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662462 | |
Producentnummer | 123104 18,01-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB 18,01-X mm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
5.977,35 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
4.981,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
5.959,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
4.966,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja |
Udførelse | 8×D | 8×D |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 190 | 190 |