HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,01-Xmm

Art.-nr.: 123103 18,01-X
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    5.959,32  DKK / styk
  • fra 20 styk
    4.966,10  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Udførelse: 8×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
⌀-område 18,01 mm - 20 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Udførelse 8×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 190 mm
Samlet længde L 243 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123103 18,01-X
EAN/GTIN 4062406662363
Producentnummer 123103 18,01-X

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring. Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 123104.
Form HE: bestilles med nr. 123109.
Leveringstid: 10 uger
Mindste ordremængde: 5 stk.
Kundespecifik specialordre: Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Tages ikke retur. Over- og underlevering på ±10 % (min. 1 stk.) forbeholdes.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 18,01-Xmm

HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,01-Xmm

på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra 1  stk.
5.959,32  DKK
plus moms plus fragt
Fra 20  stk.
4.966,10  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra 1  stk.
10.164,64  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
8.470,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra 1  stk.
10.164,64  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
8.470,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra 1  stk.
5.977,35  DKK
plus moms plus fragt
Fra 20  stk.
4.981,15  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 3 3 2
Belægning TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Samlet længde L 243 mm 243 mm 243 mm 243 mm
Indvendig køling Ja, med 25 bar Ja, med 25 bar Ja, med 25 bar Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Skæremateriale HM HM HM HM
Spidsvinkel 135 grader 140 grader 140 grader 135 grader

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven