{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 98,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 114 mm | |
Samlet længde L | 162 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123103 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197960634 | |
Producentnummer | 123103 10,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 10,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.557,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.188,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.279,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.644,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Belægning | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Udførelse | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Samlet længde L | 162 | 162 | 162 | 162 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |