{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 9,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 95 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123103 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197960542 | |
Producentnummer | 123103 9,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.222,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
2.525,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.765,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.085,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Udførelse | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Farvering | grøn | blå | gul | grøn |
Samlet længde L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Nominel ⌀ DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |