HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm

Art.-nr.: 123104 3,7
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 8×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Nominel ⌀ DC 3,7 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 8×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 28,5 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 34 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123104 3,7
EAN/GTIN 4045197961341
Producentnummer 123104 3,7
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Steel:
Lige hovedskær
og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring. Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven