{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 7,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 64,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 76 mm | |
Samlet længde L | 114 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123104 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197961655 | |
Producentnummer | 123104 7,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
955,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.989,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.966,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.329,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.381,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 64,3 mm | 64,3 mm | 64,3 mm | 64,3 mm | 64,3 mm | 64,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |