{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-område | 14,01 mm - 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Schaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Innenkühlung | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 152 mm | |
Samlet længde L | 203 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123104 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662448 | |
Producentnummer | 123104 14,01-X | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |