{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 7,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122651 7,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064709 | |
Producentnummer | 122651 7,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
510,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1151,01 DKK
327,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
778,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | rød | grøn | pink | grøn | grøn |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | VHM |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |