{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 5,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 7 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,03 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122361 1 | |
EAN/GTIN | 4045197967817 | |
Producentnummer | 122361 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
397,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
541 styk på lager
154,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
423,15 DKK
295,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
252,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 45 | 38 | 45 | 45 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norm | DIN 6537 K | Fabriksstandard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 140 | 130 | 140 | 140 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 5,5 | 9 | 5,5 | 4,5 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |